カテゴリ
- 保管用品(36)
- 物流用品(20)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 溶接用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(3)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- エスコ(1,177)
- ホンダ(749)
- 雅(716)
- RS PRO(170)
- シヤチハタ(107)
- MAD MAX(マッドマックス)(103)
- 三ツ星ベルト(97)
- 千代田通商(81)
- PROTERIAL(プロテリアル)(80)
- PMC(58)
- スワロン(50)
- ノーブランド(46)
- カミイソ産商(44)
- 椿本チエイン(41)
- 丸田木工(40)
- DHA Corporation(39)
- 修理(38)
- 玉川窯業(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(8)
「mka」の検索結果

生体溶解性セラミック 耐熱胸前掛け
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。トラスコ品番856-7493材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%厚さ(mm)2.6色ベージュサイズフリー質量(g)720幅(cm)58着丈(cm)94胴回り(cm)580瞬間耐熱温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ6 0275
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
アングル40mm角
TRUSCO(11件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ステンレスアングル40mm角
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65質量(g)830電圧(V)10.8最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230締付能力(普通ボルト)M10最大締付トルク(N・m)40充電時間(分)60差込角(sq.)9.5適合バッテリーCLB
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等。材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
下振用糸 細20m巻
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷回転のしにくいソフトな組紐使用。用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン色白質量(g)約14長さ(m)20線径(Φmm)0.85
ステンレスアングル(40mm角・SUS430)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌日出荷材質ステンレス(SUS430)幅(mm)39.5奥行(mm)39.5
25mm角 アルミフレーム
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌日出荷溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
小型火花用衝立 900mm角 三面セット 両面コーティング
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。トラスコ品番856-4298材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート質量(kg)4.652018年トラスコ掲載ページ7 0394
ブレードホース10m巻
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
アングル60mmX40mm角
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番302-0444長さ(mm)1200質量(kg)1.79色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)59.5×39.5
下降用糸 太20m巻
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷回転のしにくいソフトな組紐使用。用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3677材質/仕上ナイロン色白質量(g)約23長さ(m)20線径(Φmm)1.20
小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から翌々日出荷3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
横型バンラックケースM型 引出しユニット
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌日出荷付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付色透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307最大積載量(kg)120荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付材質(引出し)AS樹脂
フレキシブルパイプ10m巻
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。形状パイプ種類ステンレス管長さ(m)10
ブレードホース50m巻
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781本当日出荷三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付色透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307段数3最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト
小型火花用衝立 900mm角 三面セット 片面コーティング
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台当日出荷3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。トラスコ品番856-4297材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート幅(mm)900質量(kg)3.9高さ(mm)900×3面寸法(幅W×高さH)(mm)900×900(3面)シート厚さ(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ7 0394
バンラックケース M型 引出36個 透明
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6707質量(kg)40.1色透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-1N 6列6段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せMM-1N36個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
M型引出しユニット透明引出し
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台当日出荷色透明高さ(mm)609奥行(mm)307間口(mm)592最大積載量(kg)160荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
段ボールバンラックケースM型引出し
TRUSCO¥389~税込¥428~1セット欠品中安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。
平形差込端子 M型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2色銀タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
バンラックケース302m型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷トラスコ品番501-0233材質スチール幅(mm)844質量(kg)21色ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)320棚板寸法(mm)818×285×18均等積載量(kg/段)70有効間口(mm)792最大積載量(kg/台)180
バンラックケース M型 両開き扉タイプ H1790
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。付属品棚板4枚、引出しガイド8本仕様シリンダ錠付トラスコ品番500-9707種別アクリル両開き扉タイプ材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル幅(mm)844質量(kg)45色ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)340荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×285×18棚板(追加棚板)MM-10最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)34
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段タイプ
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4630質量(kg)25.4色透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
バンラックケース M型
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から8日以内出荷導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース M型 引出30個 NG
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6715質量(kg)39.5色ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-1N(NG) 6列4段、MM-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し組合せMM-1N(NG)24個、MM-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880