カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- 三菱ふそう(152)
- スリーライン(41)
- マルケイ(国際化工)(28)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26)
- スバル(20)
- TPP(18)
- EBM(江部松商事)(14)
- エスコ(12)
- キユーピー(12)
- リスパック(10)
- 三信化工(10)
- アズワン(9)
- TKG(9)
- 東洋佐々木ガラス(9)
- 若泉漆器(9)
- 扶桑精機(8)
- 国際化工(8)
- HEIKO(6)
- ブランドをもっと見る
「ml-210」の検索結果
特価

αスパッタクリンステンレス鋼
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410色白容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
αタンショウスプレー(浸透)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)ほか当日出荷探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。用途探傷検査用浸透液仕様スプレー後の状態:オイル状種別浸透液色赤使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式動作方式エアー式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
αホワイトケガキスプレー
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。用途黒色系の金属表面のケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)成分顔料、樹脂トラスコ品番123-0794種別ケガキ剤色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器420mlスプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷カートリッジグリス・手詰め兼用です。付属品ストレートノズル接続ねじRc1/8ノズル長(mm)115適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
αアオニスクリーナー
TRUSCO(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本(420mL)ほか当日出荷強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。色無色透明タイプスプレータイプ使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
丸底蒸発皿
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100