カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • 槌屋ヤック(45)
  • CAPTAIN STAG(43)
  • パール金属(37)
  • SMC(33)
  • 福井クラフト(28)
  • スリーライン(27)
  • Porvair(24)
  • ジェーシーエム(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • 和平フレイズ(20)
  • 花王(19)
  • EPSON(17)
  • サントリー(17)
  • リスパック(17)
  • スケーター(17)
  • アズワン(16)
  • cotta(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-350」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトクーラーBOX TRUSCO

    ソフトクーラーBOX

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
  • αタッピングスプレー (詰替用) TRUSCO

    αタッピングスプレー (詰替用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(350mL)
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO

    αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
    用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001形状スプレー容量(mL)350質量(g)390タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • αクリーンダスターエコ DME TRUSCO

    αクリーンダスターエコ DME

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいノンフロン仕様です。(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)。DMEは21世紀のクリーンエネルギーです。
    用途電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去。付属品ノズルトラスコ品番416-3133材質主成分:DME容量(mL)350質量(g)448タイププッシュ式使用温度範囲40℃以下原液量(mL)228
  • モリタッピングスプレー替ボトル TRUSCO

    モリタッピングスプレー替ボトル

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本(350mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。切削抵抗が減少、熱の発生を防止。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番220-9047黒灰色使用温度範囲(℃)100以下容器350mlノンガススプレーボトル適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性商品タイプ替ボトル
  • 防錆スプレー替ボトル TRUSCO

    防錆スプレー替ボトル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本(350mL)
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲-20~45℃主成分酸化ワックス防錆剤
  • αアオニスクリーナー替ボトル TRUSCO

    αアオニスクリーナー替ボトル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(350mL)
    当日出荷
    強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)成分溶剤トラスコ品番220-9080無色透明容量(mL)350質量(g)395タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤容器350mlノンガスタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • αシリコンルブスプレー替ボトル TRUSCO

    αシリコンルブスプレー替ボトル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本(350mL)
    当日出荷
    低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番220-9101無色透明容量(mL)350タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
    用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994透明容量(mL)350質量(g)340タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~45容器350mlノンガススプレーボトル主成分酸化ワックス防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αシントウスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αシントウスプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
    用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-10~70容器350mlノンガススプレーボトル主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • トリガー式スプレー TRUSCO

    トリガー式スプレー

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
    付属品ピストン交換用パーツブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
  • モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO

    モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
    用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9000形状スプレー黒灰色容量(mL)350質量(g)400タイプ塩素系使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αボウセイスプレー替ボトル TRUSCO

    αボウセイスプレー替ボトル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。トラスコ品番220-9063種別替ボトル材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色容量(mL)350質量(g)330使用温度範囲-20~100℃容器350mlノンガススプレーボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
    用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8998種別ケガキ剤透明容量(mL)350質量(g)390タイプノズル付使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ) TRUSCO

    αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αクリーナースプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αクリーナースプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
    用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8999幅(mm)47透明容量(mL)350高さ(mm)170質量(g)340使用温度範囲(℃)常温奥行(mm)90容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αホワイトオイルスプレー (替ボトル) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー (替ボトル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • 保冷キャリー TRUSCO

    保冷キャリー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。付属でショルダーベルト1本付です。
    用途飲料・食品などの保冷に。付属品ショルダーベルト1本トラスコ品番257-4138材質表地:ポリエステル、裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)、キャスター:プラスチック、タイヤ:樹脂幅(mm)360グレー/オレンジ高さ(mm)330奥行(mm)300容量(L)30ハンドル3段階切替アズワン品番65-1986-01外寸法・高さ(mm)330収納の目安500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)360有効内寸法・間口(mm)330有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)320
  • ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml

    TRUSCO
    2,400税込2,640
    1本
    当日出荷
    植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)。遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。
    用途金属部品などの油脂洗浄に。トラスコ品番687-8519材質植物由来 環状テルペン系炭化水素透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • αボウセイノンガススプレー ノズル付 TRUSCO

    αボウセイノンガススプレー ノズル付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
    用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993淡褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8996淡乳白色容量(mL)350質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1 認定取得主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αシントウスプレー替ボトル TRUSCO

    αシントウスプレー替ボトル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9128材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物容量(mL)350摘要替ボトル質量(g)330使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性