カテゴリ
- 切削工具(18)
- スリーブ・ソケット(8)
- チャック(1)
- センター(7)
- 整備工具・収納(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
外径(Φ)
- MT2(4)
- MT3(3)
- MT4(3)
- MT5(1)
内径(Φ)
- MT1(3)
- MT2(3)
- MT3(2)
全長(mm)
- 100(5)
- 110(1)
- 112(2)
- 115(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 123(1)
- 124(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 156(1)
- 160(1)
- 161(1)
- 176(1)
- 180(1)
- 184(1)
- 195(1)
- 196(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- ミスターマイスター(21)
- 田倉工具(21)
- 日研工作所(32)
- 大菱計器製作所(14)
- カトウ工機(10)
- BIG DAISHOWA(24)
- イスカル(32)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- ホンダ(661)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(117)
- ダイヤトレンド(57)
- SKF(日本エスケイエフ)(53)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- メディアカバーマーケット(44)
- カワグレ(43)
- グーリング(41)
- コクヨ(36)
- SMC(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mt2」の検索結果

FLT用 中心校正軸
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
安全標示フィルム付き粘着テープ
TRUSCO¥999税込¥1,0991巻当日出荷フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
角型マグネットトレー
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
角型マグネットトレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。用途屋外修理作業等トラスコ品番287-0738材質SUS430寸法(mm)240×140×28質量(g)635吸着力(N)117.6
卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷取付不要で出したらすぐ使えます。 既存のデスクに置くだけですぐ使えます。 スリムデザインで持ち歩くのに便利です。 コンパクトなので置く場所に困りません。 従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。 年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。 オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。 昇降デスクより安価です。 昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。用途自宅での仕事 オフィス 工場 学校 病院 倉庫作業材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
角型マグネットトレー波底
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。 作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。トラスコ品番299-6944幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)615タイプ波型底奥行(mm)142吸着力(N)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×142×42最大荷重(kg)2
回転センター
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルスリーブ
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
超硬付ハーフセンター
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
ドリルソケット ロングタイプ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から9日以内出荷モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
ステンレスメイルブランチティ
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。