カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ホンダ(84)
- SKF(日本エスケイエフ)(33)
- 三菱電機(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- EATON(イートン)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ミスターマイスター(7)
- エスコ(6)
- 田倉工具(6)
- イトーキ(6)
- WEBA(5)
- 大見工業(5)
- 岡崎精工(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- brembo(5)
- コスモキカイ(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- ブランドをもっと見る
「mt3 mt2」の検索結果

ドリルソケット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルスリーブ
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
回転センター
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から9日以内出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
ドリルソケット ロングタイプ
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から9日以内出荷モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品