カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • メディアカバーマーケット(622)
  • ニッセイ(218)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • 三木プーリ(104)
  • CKD(80)
  • TORRAS(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
  • イマオコーポレーション(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • ホンダ(32)
  • BOSCH(ボッシュ)(30)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(29)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • イスカル(27)
  • 三菱電機(25)
  • FYH(日本ピローブロック)(23)
  • 富士電機(22)
  • エスコ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-18」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • オイルクリーンネオ TRUSCO

    オイルクリーンネオ

    TRUSCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋
    当日出荷
    こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
    用途オイル、水、薬液用。トラスコ品番363-2426材質天然粘土を培焼した多孔質容量(kg)18縦(mm)650横(mm)420吸収量(L)19/袋
  • 使い捨てニトリル手袋 ワーカーズグローブ すべり止め付き極厚 TRUSCO

    使い捨てニトリル手袋 ワーカーズグローブ すべり止め付き極厚

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(50枚)
    当日出荷
    厚手のニトリルゴム製で、耐油性・耐薬品性・耐久性に優れています。ダイヤモンド形状の加工で優れたグリップ力を発揮し、滑りにくく快適に使用できます。フィット感と柔軟性に優れ、細かい作業にも最適です。黒色のため汚れが気になりにくいです。
    用途自動車整備や機械メンテナンス作業に。油やウェット環境での作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.18色ブラック機能すべり止め:ダイヤモンド形状全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCO

    ワイヤーバンド指ネジ式

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1箱(10個)
    当日出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
  • パテベラ TRUSCO

    パテベラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
    用途パテ塗りに。
  • マルチシャープブラシ用替ナイロン TRUSCO

    マルチシャープブラシ用替ナイロン

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1箱(20枚)
    当日出荷
    持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
    用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。幅×長さ(mm)16×51
  • 絶縁電工ナイフ TRUSCO

    絶縁電工ナイフ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
    刃長(mm)50適合規格IEC60900
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • フレアナットヘッド TRUSCO

    フレアナットヘッド

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用フレアナットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • マジックバンド超薄型 TRUSCO

    マジックバンド超薄型

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • メンディングテープ TRUSCO

    メンディングテープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻
    当日出荷
    テープの上から文字が書けます。本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。
    用途書類の補修・補強・修正に。切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。仕様カッター不要材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色半透明長さ(m)50芯径(mm)76粘着力3.0(±1.5)N/18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • 補修用粘着テープ(テント倉庫用) TRUSCO

    補修用粘着テープ(テント倉庫用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
    用途テント倉庫の補修に。仕様帆布タイプ
  • エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)質量(g)10板厚(mm)2直径(mm)100
  • スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4818全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • マグネットクリーナー TRUSCO

    マグネットクリーナー

    TRUSCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷
    小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
    用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCO

    ボールプランジャー(ステンレスボール)

    TRUSCO
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ニップルタイプ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5色シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8