カテゴリ

  • オフィス家具(39)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(415)
  • MAZDA(マツダ)(381)
  • ホンダ(97)
  • ニッセイ(81)
  • IDEC(和泉電気)(75)
  • ワルター(70)
  • CKD(67)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • IKO(日本トムソン)(46)
  • ニッサン(46)
  • リヒトラブ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • トヨタ(26)
  • イスカル(23)
  • エスコ(23)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • 渡辺電機工業(23)
  • HUBER & SUHNER(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-33」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCO

    ワイヤーバンド指ネジ式

    TRUSCO
    389税込428
    1箱(10個)
    当日出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 指ネジ式ホースバンド TRUSCO

    指ネジ式ホースバンド

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
  • 書庫用追加棚板 TRUSCO

    書庫用追加棚板

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット(5枚)
    8日以内出荷
    棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。 棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
    用途保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。付属品棚受金具4個
  • 書庫用追加棚板 ネオグレー TRUSCO

    書庫用追加棚板 ネオグレー

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1枚
    8日以内出荷
    棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
    トラスコ品番462-7032材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装ネオグレー高さ(mm)17.5ピッチ(mm)棚板:16.75奥行(mm)430間口(mm)862.5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)60棚板調整ピッチ(mm)16.75棚受け金具4個付
  • スチール製耐薬品保管庫 追加棚板 TRUSCO

    スチール製耐薬品保管庫 追加棚板

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1枚
    7日以内出荷
    アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
    用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。適合引違い用トラスコ品番462-7113材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装高さ(mm)17.5奥行(mm)315間口(mm)862.5棚板数(枚)1設置方式耐薬保管庫用棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚受け金具4個付
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • NEWロックナット(ステンレス) TRUSCO

    NEWロックナット(ステンレス)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(3個)
    当日出荷
    凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
    用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)
  • スタンダード書庫(D380) 両開 880×H1790 TRUSCO

    スタンダード書庫(D380) 両開 880×H1790

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番511-9189材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)45ネオグレー高さ(mm)1790タイプ両開き種類両開き奥行(mm)380間口(mm)880最大積載量(kg)200棚段数5適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態下置き専用シリンダー錠均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790均等耐荷重(kg/段)60
  • ショートプランジャー(スチールピン) TRUSCO

    ショートプランジャー(スチールピン)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
  • ガラス戸引違書庫1760×400×880 TRUSCO

    ガラス戸引違書庫1760×400×880

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番507-0325材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)1760質量(kg)61.3ネオグレー高さ(mm)880種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33生産国日本棚ピッチ(mm)30材質(扉)ガラス設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×880均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス戸引違書庫880×400×1790 TRUSCO

    ガラス戸引違書庫880×400×1790

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番511-8981質量(kg)54.3ネオグレー高さ(mm)1790種類ガラス・引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33生産国日本棚ピッチ(mm)30設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790均等耐荷重(kg/段)60
  • オープン書庫880×400×1790 TRUSCO

    オープン書庫880×400×1790

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    付属品棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番511-9090質量(kg)35ネオグレー高さ(mm)1790種類オープン奥行(mm)400間口(mm)880規格RoHS2最大積載量(kg)200棚段数5適合品番追加棚板:N-33生産国日本棚ピッチ(mm)30設置形態下置き均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫1760×515×1110 TRUSCO

    スチール引違書庫1760×515×1110

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6901質量(kg)68ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)515間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫1760×515×880 TRUSCO

    ガラス引違書庫1760×515×880

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番507-0171材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)1760質量(kg)61.3ネオグレー高さ(mm)880種類引違い奥行(mm)515間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W生産国日本棚ピッチ(mm)30材質(扉)ガラス設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×880均等耐荷重(kg/段)60
  • オープン書庫棚板4枚オープン880×515×1860 TRUSCO

    オープン書庫棚板4枚オープン880×515×1860

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6944材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)40ネオグレー高さ(mm)1860タイプスチール・オープン種類オープン奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)60均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫880×515×1110 TRUSCO

    ガラス引違書庫880×515×1110

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6910材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)34ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • 両開書庫シリンダー錠付両開880×515×1860 TRUSCO

    両開書庫シリンダー錠付両開880×515×1860

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6936質量(kg)53ネオグレー高さ(mm)1860種類両開き奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1860均等耐荷重(kg/段)60
  • オープン書庫 TRUSCO

    オープン書庫

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)ネオグレー種類オープン均等耐荷重(kg/段)60
  • オープン書庫棚板4枚880×400×1860 TRUSCO

    オープン書庫棚板4枚880×400×1860

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6791材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)34ネオグレー高さ(mm)1860タイプスチール・オープン種類オープン奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)60
  • 書庫 TRUSCO

    書庫

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    用途完成品材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)ネオグレー種類スチール・引違いRoHS指令(10物質対応)対応シリンダ錠均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30
  • スチール引違書庫880×515×1110 TRUSCO

    スチール引違書庫880×515×1110

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6898質量(kg)34ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫1760×515×750 TRUSCO

    スチール引違書庫1760×515×750

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6863質量(kg)50ネオグレー高さ(mm)750種類引違い奥行(mm)515間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×750均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫880×400×750 TRUSCO

    ガラス引違書庫880×400×750

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板1枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6669質量(kg)21ネオグレー高さ(mm)750種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)120適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×750均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫1760×400×1110 TRUSCO

    ガラス引違書庫1760×400×1110

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6740質量(kg)60ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫880×400×1110 TRUSCO

    ガラス引違書庫880×400×1110

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6731質量(kg)29ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫1760×400×750 TRUSCO

    スチール引違書庫1760×400×750

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6651質量(kg)43ネオグレー高さ(mm)750種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×750均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫880×515×750 TRUSCO

    ガラス引違書庫880×515×750

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板1枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6871質量(kg)25ネオグレー高さ(mm)750種類引違い奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)120適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×750均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール戸引違書庫880×400×750 TRUSCO

    スチール戸引違書庫880×400×750

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板1枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6634質量(kg)21ネオグレー高さ(mm)750種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)120適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×750均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス戸引違書庫880×400×880 TRUSCO

    ガラス戸引違書庫880×400×880

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠、棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番507-0236質量(kg)25.4ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30材質(扉)ガラス設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫1760×515×750 TRUSCO

    ガラス引違書庫1760×515×750

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6880質量(kg)51ネオグレー高さ(mm)750材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い奥行(mm)515間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30材質(扉)ガラス設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×750均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫1760×400×750 TRUSCO

    ガラス引違書庫1760×400×750

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6677質量(kg)43ネオグレー高さ(mm)750材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30材質(扉)ガラス設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×750均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫880×515×750 TRUSCO

    スチール引違書庫880×515×750

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板1枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6855材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)24.5ネオグレー高さ(mm)750種類引違い奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)120適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×750均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫880×515×880 TRUSCO

    ガラス引違書庫880×515×880

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠、棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番507-0139材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)30ネオグレー高さ(mm)880種類引違い奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×880均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫880×400×1110 TRUSCO

    スチール引違書庫880×400×1110

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6693材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)29ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫1760×400×1110 TRUSCO

    スチール引違書庫1760×400×1110

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6715材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)59ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1110均等耐荷重(kg/段)60