カテゴリ
- 保管用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- CKD(53)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(14)
- KITO(キトー)(31)
- MAZDA(マツダ)(142)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- ParkerTAIYO(160)
- SMC(702)
- アイリスチトセ(11)
- アサヒ衛陶(22)
- オザック精工(88)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- テラウチ(寺内製作所)(34)
- ニッセイ(59)
- ニューマシン(11)
- 三木プーリ(15)
- 三菱電機(155)
- 京セラ(13)
- 富士インパルス(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n-450」の検索結果
特価

ストレートロングノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
スチールペーパー のり付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
ロングビットホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
クリアクロスシート
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。形状折りたたみタイプ材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム色ホワイトハトメピッチ(mm)900引裂強度(N)縦200、横150シート厚さ(mm)0.5引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
パレットカバー ブルーシート仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー色ブルーハトメピッチ(cm)90
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から翌日出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
防音シート
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781枚当日出荷防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事形状折りたたみタイプ色グレー
鋼板溶接用マグネット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。トラスコ品番799-3722材質(マグネット)フェライト質量(kg)1高さ(mm)140材質(本体)スチール吸着力(N)450直径(mm)85径(mm)×高さ(mm)85×140
透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781本翌日出荷軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.5(糸の交差部)、0.2(フィルム部)質量(kg)21.24色半透明長さ(m)50寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150幅(m)1.8引張強度(N/5cm)縦:550、横:450ハトメなし