カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 作業工具(8)
  • 梱包用品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • ニッセイ(198)
  • ParkerTAIYO(126)
  • CKD(83)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • ハンマーキャスター(64)
  • KITO(キトー)(39)
  • トップ工業(37)
  • ユーエイキャスター(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • タカノ(21)
  • MARWI(21)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
  • イスカル(16)
  • 三菱マテリアル(16)
  • ヨコヅナ(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • エスコ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-75」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト荷締機用コーナーパット TRUSCO

    ベルト荷締機用コーナーパット

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    筒状のベルトなので、後通しが可能です。 角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
    形状筒状材質/仕上ポリエステル色緑
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • パテベラ TRUSCO

    パテベラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
    用途パテ塗りに。
  • 気泡緩衝材(粘着タイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(粘着タイプ)

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1巻
    当日出荷
    自己粘着するタイプのためテープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。幅が狭いため少量使いにもおすすめです。
    用途スチール缶、アングル、鉄製品などの角あてとして。荷造り時の緩衝材として。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)3.5長さ(m)5構造3層タイプ
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付ピッチY(mm)63材質(金具)スチール取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
  • イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル TRUSCO

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    高さ(mm)450材質(本体)スチール奥行(mm)25均等積載量(kg/段)15
  • フェニックスワゴン用パンチングパネル天板用 TRUSCO

    フェニックスワゴン用パンチングパネル天板用

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)450材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ツールワゴン ドルフィン用天板 TRUSCO

    ツールワゴン ドルフィン用天板

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    色ホワイト高さ(mm)22
  • イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様) TRUSCO

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット(天板仕様)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    材質スチール高さ(mm)450奥行(mm)25最大積載量(kg/台)15
  • ラインテープ 屋内用 TRUSCO

    ラインテープ 屋内用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン ストッパー付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    箱台車用ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
    トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
  • 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ

    TRUSCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ

    TRUSCO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
    用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • アングル式ナイロンキャスター TRUSCO

    アングル式ナイロンキャスター

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
  • しめしめ60用ベルト TRUSCO

    しめしめ60用ベルト

    TRUSCO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-0050幅(mm)6色白摘要ベルトのみ質量(g)650長さ(m)75破断強度(kg)50
  • ルートバン・OCドーリー用ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン・OCドーリー用ナイロン車

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。
    用途交換用。材質金具:スチール、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28
  • しめしめ60スペアクリップ TRUSCO

    しめしめ60スペアクリップ

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番301-1674材質66ナイロン色白質量(g)89質量(1箱あたり)(g)89適合ベルトGJ60BT-75N
  • 梱包結束機しめしめ60セット TRUSCO

    梱包結束機しめしめ60セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
    用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。トラスコ品番301-1666セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン色白質量(g)705使用温度範囲(℃)-20~80適合ベルトGJ60BT-75N
  • C型シャコ万力 TRUSCO

    C型シャコ万力

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
    材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型種類シャコ万力材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
  • しめしめ60用クリップ(白) TRUSCO

    しめしめ60用クリップ(白)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(400個)
    当日出荷
    トラスコ品番213-0068色白摘要クリップのみ質量(g)335質量(1箱あたり)(g)335適合ベルトGJ60BT-75N
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。全長(mm)200毛材ナイロンねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • α折りたたみコンテナ台車 TRUSCO

    α折りたたみコンテナ台車

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 手締め結束ベルト しめしめセット TRUSCO

    手締め結束ベルト しめしめセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。
    用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66色白摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9560質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5ストッパーなし許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
    車輪タイプ単輪
  • クロスバイス用口金セット TRUSCO

    クロスバイス用口金セット

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
  • バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCO

    バイスパーツ(口金固定用ねじ)

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9632質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCO

    C型シャコ万力 キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • 箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
    仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
  • 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    平台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
    仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
  • 樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO

    樹脂製台車ルートバン 2段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
    仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)色グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%