カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • CKD(18)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • PELTECH(ペルテック)(6)
  • SCHAFFNER(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • SMC(213)
  • アズワン(7)
  • エスコ(5)
  • シンコー(19)
  • ホンダ(29)
  • 三木プーリ(10)
  • 二葉製作所(7)
  • 光興業(5)
  • 東日興産(TN)(6)
  • 河村電器産業(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n207」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO

    フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm

    TRUSCO
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8ローラー幅(mm)385機長(mm)771~2142肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
  • フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCO

    フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)

    TRUSCO
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    6日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドンキーカート 金網付 TRUSCO

    ドンキーカート 金網付

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
    仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
  • プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなブレーキです。
  • プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付 TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
    仕様固定キャスターをロックします材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ
  • プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ自在キャスター付 TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ自在キャスター付

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
    仕様自在キャスターをロックします材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ
関連キーワード
搬送カテゴリ