カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 手袋(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • TORRAS(127)
  • 三木プーリ(104)
  • CKD(66)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • ニッセイ(37)
  • 旭精工(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • ニッタ(27)
  • FYH(日本ピローブロック)(26)
  • タカノ(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ウィード(Wonder Grip)(23)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(20)
  • コーコス信岡(15)
  • ハンマーキャスター(15)
  • イハラサイエンス(15)
  • イスカル(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n38」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • 電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO

    電動ドライバーソケット全ネジ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
  • ベルト荷締機用コーナーパット TRUSCO

    ベルト荷締機用コーナーパット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    筒状のベルトなので、後通しが可能です。 角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
    形状筒状材質/仕上ポリエステル
  • ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCO

    ワイヤーバンド指ネジ式

    TRUSCO
    409税込450
    1箱(10個)
    当日出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    529税込582
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • 指ネジ式ホースバンド TRUSCO

    指ネジ式ホースバンド

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
  • 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入

    TRUSCO(18件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
  • 強力マグネットフック 丸型 TRUSCO

    強力マグネットフック 丸型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 強力マグネットアイフック(ネオジム磁石) TRUSCO

    強力マグネットアイフック(ネオジム磁石)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
    シルバータイプマグネット
  • 鉄製薄口溶接普通兆番穴なし TRUSCO

    鉄製薄口溶接普通兆番穴なし

    TRUSCO
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • 耐切創ロング手袋 PU TRUSCO

    耐切創ロング手袋 PU

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
  • 鉄製横長蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製横長蝶番(生地)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    449税込494
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地ねじ穴6
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。全長(mm)200毛材ナイロンねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCO

    すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴムグレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
  • 耐切創片手手袋 PU #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 PU #5

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
  • 耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 NBR #5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(S45C)焼入硬度HRC57
  • 耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO

    耐切創手袋 カットレベルF

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
  • 耐突刺用クロスエプロン TRUSCO

    耐突刺用クロスエプロン

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    耐突、耐針に特化したエプロンです。特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守ります。EN388規格耐突レベル4タイプです。注射器などの廃棄時の事故防止にも役に立ちます。耐切創エプロンと重ねてご使用頂くと、更に危険から身を守れます。留め具のバックルが両サイドについており、体系を気にせず脱着しやいエプロンです。生地が柔らかいため、作業効率に影響なく使用可能です。汚れた場合は、洗濯も可能です。
    用途突起物を扱う現場で。ゴミ収集業務などに。トラスコ品番263-9202材質ポリエステル70%、ナイロン30%厚さ(mm)4.0サイズフリー幅(cm)93.0着丈(cm)60.0アズワン品番65-1981-61
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2715材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2791材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ショートプランジャー(スチールピン) TRUSCO

    ショートプランジャー(スチールピン)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
  • 耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO

    耐切創手袋 カットレベルF

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1双
    翌々日出荷
    耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。トラスコ品番161-0214材質ポリエチレン繊維ツヌーガ[[R下]]、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他厚さ(mm)1.5オレンジサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10耐切創性5EN388規格F
  • 耐切創ロング片手手袋 PU #5 TRUSCO

    耐切創ロング片手手袋 PU #5

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
  • 専用ホイールストッパー TRUSCO

    専用ホイールストッパー

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
    用途搬送物のストッパーとして。トラスコ品番511-5892適合機種V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G材質スチール高さ(mm)40質量(g)157
  • ホイルコンベア用スタンド TRUSCO

    ホイルコンベア用スタンド

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
    用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
  • 連結ベーススチール製 TRUSCO

    連結ベーススチール製

    TRUSCO
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。
    用途ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。適合機種V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G材質(ホイール)スチール