カテゴリ
- 機構部品(7)
- 梱包用品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- CKD(125)
- MAZDA(マツダ)(281)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- ParkerTAIYO(176)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30)
- RS PRO(76)
- SMC(863)
- アイリスチトセ(53)
- イマオコーポレーション(63)
- エスコ(51)
- スズキ(32)
- ニッサン(178)
- ニッセイ(217)
- ホンダ(176)
- 三木プーリ(73)
- 三菱電機(148)
- 大阪魂(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n45」の検索結果

ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
アルミケース(中皿付) シルバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。付属品カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂色シルバー材質(本体)アルミ合金仕切板あり芯材合板材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)材質(取手)ABS樹脂鍵鍵有
ストレートロングノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
ハンドナッター
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6トラスコ品番273-5521セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605適合ナット4、5、6
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥599税込¥6591本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
スチールペーパー のり付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋
TRUSCO¥799税込¥8791袋(10枚)当日出荷厚み0.05mm厚の袋が10枚重なっており取り替えの手間がはぶけます。袋が重なっているのでゴミ箱の汚れ防止になります。重ねることで袋の強度が増します。中身がよく見える透明タイプです。用途ゴミ袋としてトラスコ品番652-6418材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.05(1枚)、約0.5(10枚重ね時)色透明縦(mm)800横(mm)650
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(10個)当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
ディスプレイネット取付金具付 ネオグレー
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281枚翌日出荷トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
小型固定バイス作業台 YG色
TRUSCO(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷トラスコ品番393-2877種別組立式材質(本体)スチール色ヤンググリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
小型固定バイス作業台 YG色
TRUSCO(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷安定感がある脚部幅広タイプです。仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番393-2869種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム色ヤンググリーン材質(車輪)ゴム
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
小型固定バイス作業台 YG色
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷トラスコ品番466-7964種別組立式材質(本体)スチール色ヤンググリーン小箱入数(枚)1生産国日本バイス 幅(mm)79アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
小型固定バイス作業台 YG色
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷安定感がある脚部幅広タイプです。仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番466-7956種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム色ヤンググリーン材質(車輪)ゴム小箱入数(枚)1生産国日本バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。入数(枚)100
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1箱(2個)ほか当日出荷用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂色白摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
しめしめ45用替刃
TRUSCO¥799税込¥8791セット(5枚)当日出荷用途GJ45S・GJ45S-BK、しめしめ45用の替刃です。トラスコ品番381-8624適合機種GJ45S・GJ45S-BK幅(mm)4.5質量(g)6適合ベルトGJ45BT-15N、BK・GJ45BTC-100N、BK・NT45BT-15N、B・NT45BTC-100N、B・NT45BT-300N、B
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(4個)当日出荷電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO¥77税込¥851個当日出荷縦型、横型の両方の機能を有しています。トラスコ品番300-5151全長(mm)45色黒材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)15吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
チューブブラシ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。全長(mm)200毛材ナイロンねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥889税込¥9781個当日出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ![小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11331665-260518-02.jpg)
小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(200個)当日出荷トラスコ品番213-0025色白1袋入数(個)200RoHS指令(10物質対応)対応
小型携帯用結束バンドクリップ
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。材質ポリアセタール樹脂質量(g)33タイプ5連結タイプ
標準型ポンチ
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(SK-3)焼入硬度HRC57
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
間仕切りシート 防炎・制電タイプ
TRUSCO¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。用途間仕切りシートとして。雨よけ・風よけ・埃よけシートとして。野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3色透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
マグネットキャッチワンタッチ
TRUSCO¥73税込¥801個当日出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5208全長(mm)45色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)18吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.7mm



































![小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11331665-260518-02.jpg)