カテゴリ
- 保管用品(19)
- 機構部品(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- SMC(394)
- SIEMENS(74)
- ホンダ(65)
- CKD(36)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- 浅香工業(28)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- ミニター(20)
- テンパール工業(20)
- ミヅシマ工業(17)
- 三木プーリ(16)
- 日東工業(15)
- UDトラックス(15)
- 日紅商事(15)
- エスコ(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- NSP(12)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(6)
「na20」の検索結果

エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258フタの有無スライドロックフタ付
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械仕様樹脂カバー付材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)500
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)600
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/段)200
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 連結
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1セット翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から5日以内出荷色ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台8日以内出荷色ホワイト均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷色ホワイト高さ(mm)2402耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)200
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット22日以内出荷材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット22日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1セット22日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1セット22日以内出荷材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ単体型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50