カテゴリ

  • 保管用品(19)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(394)
  • SIEMENS(74)
  • ホンダ(65)
  • CKD(36)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 浅香工業(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • ミニター(20)
  • テンパール工業(20)
  • ミヅシマ工業(17)
  • 三木プーリ(16)
  • 日東工業(15)
  • UDトラックス(15)
  • 日紅商事(15)
  • エスコ(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • NSP(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na20」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
  • アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
  • 薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258フタの有無スライドロックフタ付
  • アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付) TRUSCO

    アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械仕様樹脂カバー付材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)500
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き) TRUSCO

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)600
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/段)200
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ  連結 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 連結

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    オイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    オイスターホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    オイスターホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    ホワイト均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    ホワイト高さ(mm)2402耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    22日以内出荷
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    22日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1セット
    22日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1セット
    22日以内出荷
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ単体型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50