カテゴリ
- 保管用品(25)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MARWI(150)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
- カシオ計算機(51)
- トップハウス(38)
- SKC(環境測定)(26)
- ホンダ(23)
- brembo(19)
- ラムマウント(18)
- Intel(インテル)(14)
- amadana(アマダナ)(14)
- LINDY(13)
- ハゼット(12)
- QNAP(12)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
- StarTech.com(12)
- SELLE SAN MARCO(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「nam」の検索結果

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色ネオグレー高さ(mm)906材質(本体)スチール/粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間30分(2人)材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)
TRUSCO¥879~税込¥967~1枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー
TRUSCO¥899~税込¥989~1枚当日出荷M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製色ネオグレー高さ(mm)150
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色ネオグレー高さ(mm)906棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ) 追加棚板のみ
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌日出荷棚1段分のセット品です。用途軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。材質スチール色サテンブラック間口(mm)855均等積載量(kg/段)100
軽量ボルトレス棚MBUG型 単体タイプ
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷から8日以内出荷艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。材質スチール色サテンブラック高さ(mm)1800間口(mm)940高さ外寸(mm)1800組立時間(目安)2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)855最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)940棚板内寸・間口(mm)855
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板
TRUSCO¥879~税込¥967~1枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付)
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ロック機構により、地震の際、棚が出てきません。レール部爪ロックを外せばスライド棚は簡単に取り外せます。トラスコ品番256-7641高さ(mm)115奥行(mm)571間口(mm)900棚ピッチ(mm)150アズワン品番65-2054-63有効間口(mm)840