カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(120)
- 六角ナット(47)
- フランジナット(13)
- 高ナット(長ナット)(3)
- ゆるみ止めナット(9)
- 六角ボルト(2)
- 切削工具(31)
- 作業工具(19)
- 建築金物(17)
- 機構部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 物流用品(9)
- 保管用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- オフィス家具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(4)
- 5/16(4)
- 3/8(5)
- 1/2(4)
- M2(4)
- M3(42)
- M4(53)
- M5(61)
- M6(66)
- M8(54)
- M10(45)
- M12(39)
- M14(12)
- M16(26)
- M18(5)
- M20(22)
- M22(8)
- M24(7)
- M30(6)
- W3/8(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(19)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(10)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ナイロン(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(75)
- S45C(13)
- SS400(5)
- SWCH(6)
- SWCH10R(3)
- SWRM(6)
- 黄銅(真鍮)(2)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(42)
- 0.7(13)
- 0.7(36山)(41)
- 0.75(2)
- 0.8(58)
- 1(61)
- 1.25(42)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(33)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(29)
- 2(18)
- 2.11(12山)(2)
- 2.3(11山)(1)
- 2.5(18)
- 3(3)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
- 0(3)
- 1.8(3)
- 2.4(14)
- 3.2(14)
- 3.6(3)
- 4(10)
- 4.0(4)
- 5(17)
- 5.0(4)
- 6(4)
- 6.3(3)
- 6.5(7)
- 7(3)
- 8(15)
- 10(11)
- 11(4)
- 12(3)
- 13(6)
- 14(3)
- 16(7)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ホワイト(2)
- スズメッキ(1)
- ユニクロ(8)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(4)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
二面幅(mm)
- 4(4)
- 5(2)
- 5.5(20)
- 7(21)
- 8(23)
- 9(1)
- 10(25)
- 12(2)
- 13(13)
- 14(4)
- 17(11)
- 19(7)
- 21(2)
- 22(1)
- 24(5)
- 26(2)
- 30(2)
- 32(1)
4・5・5.5・7・8・9・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・30・32
規格
- 1種(9)
- 3種(3)
1種・3種
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(40)
- 大阪魂(4,167)
- Modes(25)
- ハンマーキャスター(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(73)
- 八幡ねじ(87)
- アソー(14)
- 篠原電機(9)
- エスコ(1,221)
- コノエ(1,487)
- ホンダ(1,144)
- MAZDA(マツダ)(1,043)
- IKO(日本トムソン)(894)
- スズキ(866)
- ニッサン(774)
- トヨタ(712)
- いすゞ自動車(693)
- ミツビシ(649)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「natto」の検索結果

Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(3個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(6個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(55個)ほか当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(4個)ほか当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(20個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(80個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699~税込¥769~1パック(200個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(2個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット ステンレス
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(36個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
T型溶接ナット 2B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(10個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
T型溶接ナット 2A
TRUSCO¥379税込¥4171セット(10個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(10個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(20個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角ナット1種 真鍮ニッケル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(2個)ほか当日出荷仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット 1A
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット(5個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
カップリングナット
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
フランジナット ネジ M20
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(8個)ほか当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(11個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角溶接ナット 1A M10 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(15個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)9ねじピッチ1.5呼び径M10ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
ばね座金付ナット
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(15個)ほか当日出荷ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
TSF40用 Easyナット
TRUSCO(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。材質ステンレス適合溝幅(mm)10
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(84個)ほか当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M14
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(30個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
四角溶接ナット M8 パイロット付
TRUSCO¥469税込¥5161セット(20個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4364材質スチール高さ(mm)6質量(g)100呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M6 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(25個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4363材質スチール質量(g)81.8呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
フランジナット ネジ M24
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
S45C六角ナット
TRUSCO¥599税込¥6591セット(5個)ほか当日出荷S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427