カテゴリ
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
- WAKI(和気産業)(9)
- ケイ・ジー・ワイ工業(9)
- SPARKFUN(8)
- Memoria(メモリア)(8)
- MK(丸喜金属本社)(7)
- HOJO(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- 和合商事(6)
- 南海プライウッド(5)
- トップ(5)
- TANNER(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- 浜国(4)
- SMC(3)
- カクダイ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
「nau 16」の検索結果

Pコン穴埋スピードコン W5/16用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
ステンレス棚受
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
カラーアーム棚受
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)