カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • オフィス家具(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 七星科学研究所(13)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • ナイキ(48)
  • RS PRO(41)
  • LEPLUS NEXT(41)
  • イトーキ(36)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • オリエンタルモーター(22)
  • アール・エフ・ヤマカワ(21)
  • StarTech.com(20)
  • SPARKFUN(19)
  • Y2K(18)
  • AFAM(アファム)(17)
  • 日本ニューマチック工業(13)
  • ホームテイスト(12)
  • 三菱電機(8)
  • DIAMOND(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「naw」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド交換式ハンドル TRUSCO

    ヘッド交換式ハンドル

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単です。 柄にカラーを施してあり、清掃区域を分けるゾーニング清掃に対応しています。 ヘッド交換式になっており、モップ、デッキブラシ、ドライワイパー、ワックスモップの4タイプが装着可能です。
    用途床面清掃用ワンタッチモップ。長さ(mm)1390質量(g)440材質(柄部)スチールパイプ横(mm)90繰り返し・詰め替え対応
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9146材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9147材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 中X42 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 中X42

    TRUSCO
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9143材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 42個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X32 中X12 大X8付 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X32 中X12 大X8付

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9142材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • テレビ台 TRUSCO

    テレビ台

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)17.2高さ(mm)700奥行(mm)400間口(mm)804
  • ミーティングテーブル TRUSCO

    ミーティングテーブル

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    使い勝手のよい定番のミーティングテーブルです。
    材質フレーム:スチール(粉体塗装)高さ(mm)700材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ組立時間2人25分材質(脚部)スチール(粉体塗装)
  • スチールラック M1.5型軽中量棚 W420XD595用 オリコン専用受け金具左右セット TRUSCO

    スチールラック M1.5型軽中量棚 W420XD595用 オリコン専用受け金具左右セット

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    M1.5型W430XD595に中受け金具(M1.5-NU6)2本と同時に使用することによって、棚板を使わずに受け金具上に直接オリコンを置くことができます。
    トラスコ品番258-5384アズワン品番65-2045-22
  • ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付

    TRUSCO
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9904材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)色ホワイト(パネル)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900キャスター自在式 75mm (2個)、自在ブレーキ付 75mm(2個)均等荷重(kg)0.4寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900最大積載量(kg/台)40引出しなし
  • ライトパンチングパネル パネリーナ W900×368×1630 全面パネル TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ W900×368×1630 全面パネル

    TRUSCO
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    欠品中
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個仕様パンチングボード(mm):900×890トラスコ品番206-9902材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)22.2色ホワイト(パネル)高さ(mm)1630奥行(mm)391間口(mm)900均等荷重(kg)0.3表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)最大積載量(kg)80/台寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900梱包数1台アジャスタボルト4個最大積載量(kg/台)80引出しなし
  • ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 全面パネル キャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 全面パネル キャスター付

    TRUSCO
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    欠品中
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個仕様パンチングボード(mm):900×890トラスコ品番206-9903材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)23.7色ホワイト(パネル)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900キャスター自在式 75mm (2個)、自在ブレーキ付 75mm(2個)均等荷重(kg)0.5表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)最大積載量(kg)80/台寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900梱包数1台最大積載量(kg/台)80引出しなし