カテゴリ

  • 安全用品(33)
  • 手袋(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(57)
  • SMC(2,901)
  • NOK(1,842)
  • RS PRO(1,403)
  • エスコ(630)
  • PISCO(ピスコ)(341)
  • CEJN(セイン)(321)
  • 日東工器(215)
  • 武蔵オイルシール工業(173)
  • 三木プーリ(167)
  • CKD(156)
  • アイエルモータースポーツ(143)
  • アリート(ariete)(125)
  • Hutchinson(116)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(112)
  • カーボーイ(107)
  • ツルハタ(服部)(101)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
  • SK11(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 NBR TRUSCO

    耐切創手袋 NBR

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
  • 耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 NBR #5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
  • グリスニップルB型 TRUSCO

    グリスニップルB型

    TRUSCO
    729税込802
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
  • のぼり用ポール TRUSCO

    のぼり用ポール

    TRUSCO
    729税込802
    1本
    当日出荷
    定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
    用途のぼりの掲示用に。仕様2段伸縮式高さ(mm)1600~3000質量(g)680寸法(m)3横棒(mm)850外管径(Φmm)22内管外径(Φmm)19
  • グリスニップル67.5°タイプ TRUSCO

    グリスニップル67.5°タイプ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質黄銅棒タイプB型表面処理ニッケルメッキ
  • のぼり用注水式ベース TRUSCO

    のぼり用注水式ベース

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    注水式のぼり用の重しです。 ダイヤルを回して簡単に固定できます。 重ねて使用でき、2段重ねで使用すると安定感が更にアップします。
    用途のぼり竿用スタンド(重し)トラスコ品番207-1958幅(mm)340材質/仕上ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン質量(kg)1高さ(mm)200奥行(mm)340縦(mm)200適合パイプ径(Φmm)19~25取付け方法ダイヤル式アズワン品番64-8617-75満水時質量(kg)約12
  • シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO

    シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)

    TRUSCO
    449税込494
    1袋(5本)
    当日出荷
    接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
    用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 耐油エプロン TRUSCO

    耐油エプロン

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    生地はナイロンにNBR(ニトリルブタジエンラバー)をコーティングしております。NBRコーティングですので、耐油性・耐磨耗性は抜群です。ダイオキシンの発生原因と考えられている塩素は使用しておりません。
    用途油を扱う様々な作業に。食品加工。水産業トラスコ品番258-4522種別エプロン材質ナイロン(ニトリル(NBR)コーティング)厚さ(mm)0.4ホワイトサイズフリー質量(g)500寸法W1000×H1100mm胸囲(cm)100引張強度タテ27kN/m ヨコ24kN/m伸度(%)タテ29 ヨコ25着丈(cm)110引裂強度(N)タテ82・ヨコ82耐油性48時間常温浸漬/重量変化率(-2%) 168時間常温浸漬/重量変化率(-2%)
  • 安心トラクッション(L字型) TRUSCO

    安心トラクッション(L字型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション はさみこみ TRUSCO

    安心クッション はさみこみ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
    用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
    用途H鋼の柱、梁、筋交などに。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (コーナー・油面接着仕様)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • 使い捨て極薄手袋 TRUSCO

    使い捨て極薄手袋

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 食品衛生法適合品です。
    用途機械組立て、塗装作業など。入数(枚)100粉有無粉あり
  • 作業用安全手袋(防振手袋) TRUSCO

    作業用安全手袋(防振手袋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    防振材に緩衝効果の最も優れたNBR(ゴム)管を採用。機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に間接部をさけて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造にしています。
    用途グラインダーなど振動作業に。トラスコ品番123-5591厚さ(mm)1.2イエロー/ベージュサイズフリー質量(g)150入数(双)1本体質量(g)60機能防振全長(cm)24中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24材質(甲)合成皮革材質(掌側)牛本革
  • エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング) TRUSCO

    ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    859税込945
    1双
    当日出荷
    耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
    用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
  • 安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO

    安心クッション丸型 トラ柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
    用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手) TRUSCO

    ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    239税込263
    1双ほか
    当日出荷
    内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
    用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
  • 安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO

    安心クッション(はさみこみ型コーナー用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
  • エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO

    使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

    TRUSCO(28件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(100枚)
    当日出荷
    ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100全長(cm)24
  • 安心クッション丸型 TRUSCO

    安心クッション丸型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 安心クッション(半円型) TRUSCO

    安心クッション(半円型)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)400質量(g)85寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 台車用グリップ TRUSCO

    台車用グリップ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
    付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
  • 安心クッション(平型) TRUSCO

    安心クッション(平型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状平型幅(mm)55厚さ(mm)8質量(g)90長さ(m)0.89取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO

    安心クッション(かまぼこ型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型幅(mm)66厚さ(mm)60質量(g)250長さ(m)0.4取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
  • 空気流量調節器 TRUSCO

    空気流量調節器

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
    用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます使用流体空気
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • やわらかゴムポール TRUSCO

    やわらかゴムポール

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ニトリルゴム(NBR)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内
  • 足腰マット TRUSCO

    足腰マット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
    用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)172018年トラスコ掲載ページ9 0571
  • クッションゴム(粘着付) TRUSCO

    クッションゴム(粘着付)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
    用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)10長さ(m)2.4
  • 空気穴不要型給油コック TRUSCO

    空気穴不要型給油コック

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
    用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
  • エアーダスター(引金式) TRUSCO

    エアーダスター(引金式)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • 安心クッション 丸型 TRUSCO

    安心クッション 丸型

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。厚さ(mm)5質量(g)115長さ(m)0.9外径(mm)37内径(mm)272018年トラスコ掲載ページ6 1381