カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 京セラ(37)
  • 黒田精工(36)
  • ヤンマー(27)
  • サンワダイレクト(27)
  • RS PRO(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • 西田製作所(14)
  • Schutzinger(14)
  • MICROMOTORS(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • 八洲光学工業(9)
  • SICK(9)
  • DiodesZetex(9)
  • サンワサプライ(8)
  • JTC(8)
  • SPARKFUN(8)
  • SMC(7)
  • 貝印(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発熱インナー手袋 TRUSCO

    発熱インナー手袋

    TRUSCO(17件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
    用途精密作業に。検査、組立作業に。グレー厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
  • グリスニップルC型 TRUSCO

    グリスニップルC型

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(5個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
  • グリスニップル90°タイプ TRUSCO

    グリスニップル90°タイプ

    TRUSCO
    739税込813
    1セット(5個)
    当日出荷
    タイプC型材質黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ TRUSCO

    グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(50個)
    当日出荷
    タイプC型材質黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • オイルガン TRUSCO

    オイルガン

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
    用途工作機械内の洗浄ホース取付口G3/8使用圧力(MPa)0.2付属品ホースジョイント材質ノズル表面処理:ニッケルメッキ適合流体オイル