カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(305)
- 小ねじ(48)
- 木ねじ・ドリルネジ(27)
- 六角穴付ボルト(45)
- 六角ボルト(26)
- タッピングねじ(69)
- 座金組込ねじ(23)
- 止めねじ(13)
- 六角ナット(2)
- 作業工具(74)
- 切削工具(58)
- 物流用品(37)
- 研磨材(34)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 機構部品(26)
- 保管用品(17)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 測定用品(15)
- 制御機器(10)
- 建築金物(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- メカニカル部品(7)
- 電動工具(5)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(11)
- M3(96)
- M3.5(9)
- M3.8(14)
- M4(118)
- M5(118)
- M6(92)
- M8(61)
- M10(44)
- M12(41)
- M14(14)
- M16(27)
- M18(14)
- M20(15)
- M22(11)
- M30(8)
- M36(7)
- W5/16(11)
- W3/8(14)
- W1/2(10)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(12)
- 4(20)
- 5(28)
- 6(61)
- 8(74)
- 10(90)
- 12(75)
- 15(62)
- 16(62)
- 20(83)
- 25(81)
- 30(72)
- 35(51)
- 40(56)
- 45(42)
- 50(48)
- 60(21)
- 65(20)
- 70(17)
- 75(19)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(32)

トラス(10)

ボタン(1)

低頭(10)

六角(23)

六角アプセット(2)

六角穴付き(18)

六角穴付き皿(3)

極低頭(5)

皿(34)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(96)
- A2(6)
- SUS304(18)
- SUS410(12)
- SUSXM7(22)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(21)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- プラスチック(3)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(177)
- S45C(12)
- SCM435(31)
- SUM24L(2)
- SWCH(30)
- SWCH18A(10)
- SWRCH(2)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン六角穴(1)

ピン十字穴(1)

ヘクサロビュラ(1)

ワンサイド(1)

六角穴(30)

十字穴(27)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(15)
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(87)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(112)
- 0.8(112)
- 1(93)
- 1.06(5)
- 1.25(55)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(31)
- 1.58(16山)(3)
- 1.59(5)
- 1.75(24)
- 2(15)
- 2.12(2)
- 2.5(7)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.06・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.75・2・2.12・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(36)
- 3価ホワイト(4)
- クロニッケル(1)
- クロメート(6)
- ニッケル(5)
- パシペート(2)
- ユニクロ(28)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(16)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- No.1(15)
- No.2(27)
- No.3(7)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(128)
- 大阪魂(14,642)
- 八幡ねじ(992)
- タジマツール(TJMデザイン)(54)
- Modes(25)
- 日産ネジ(258)
- エスコ(3,247)
- 親和産業(11)
- ノーブランド(55)
- 黒田精工(1,524)
- BIGM(丸山製作所)(1,064)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(472)
- MIYOSHI(小西製作所)(382)
- カーメックス(368)
- CEJN(セイン)(353)
- PISCO(ピスコ)(339)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(337)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(283)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(283)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(117)
RoHS10物質対応
「neji」の検索結果

六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(38個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(25個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(140個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(150個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(70個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(24個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(76個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(73個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(22個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(55本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(56個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1パック(39個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10本)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(150個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(9本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(55個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(18本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(20本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(22本)ほか当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011セット(31本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(210個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(120個)ほか当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥819税込¥9011パック(17本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(22本)ほか当日出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(30本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(68個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
...