カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ノルトロックジャパン(13)
- アメリカン電機(11)
- BIG DAISHOWA(9)
- イノック(6)
- 象印マホービン(4)
- アーム[作業工具](3)
- 北川鉄工所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 河村電器産業(3)
- TOTIME(3)
- PROST's(3)
- コクヨ(2)
- サンドビック(2)
- 日東工業(2)
- ノーブランド(2)
- 橋本クロス(2)
- YoshidaTools(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nl6」の検索結果

ノルトロックワッシャー ステンレス
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(2組)当日出荷あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。種類ノルトロックワッシャー
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ノルトロックワッシャー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(14個)当日出荷あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー