カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- エスコ(9)
- ヤマダコーポレーション(8)
- ダイキン潤滑機設(8)
- シマテック(5)
- ケマーズ(4)
- PERMA(4)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- ザーレン(3)
- 正和(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- 北川鉄工所(2)
- 出光NTG(2)
- パルサールブ(2)
- KTC(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- マキタ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- KWK(1)
- ブランドをもっと見る
「nlgi 3」の検索結果
特価

リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
エアールブリケーター 20L
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台当日出荷エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物