カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- Xiaomi(3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- 橋本クロス(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nm120s」の検索結果

モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5