カテゴリ

  • 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • PLUS(プラス)[文具](16)
  • イトーキ(20)
  • ケイエヌトレーディング(12)
  • SPARKFUN(10)
  • コクヨ(5)
  • 山金工業(5)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
  • 桜井(5)
  • P・O・Pプロダクツ(4)
  • ヤヨイ化学(3)
  • 広島(3)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(3)
  • 日本法令(2)
  • 磯じまん(2)
  • カトージ(2)
  • がまかつ Gamakatsu(2)
  • キタジマ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「norino」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 リノリューム天板仕様

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
  • LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO

    LEWR型作業台リノリューム天板

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO

    中量1200kgHW作業台リノリューム天板

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 軽量作業台(薄型2段引出し付) リノリューム天板 TRUSCO

    軽量作業台(薄型2段引出し付) リノリューム天板

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく適度な弾力性があり防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
  • 軽量作業台(薄型1段引出し付) リノリューム天板 TRUSCO

    軽量作業台(薄型1段引出し付) リノリューム天板

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
  • リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO

    リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8898材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • リノリューム天板中量作業台 1800X900 3段キャビネット付 TRUSCO

    リノリューム天板中量作業台 1800X900 3段キャビネット付

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-9053材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • リノリューム天板中量作業台 1800X750 3段キャビネット付 TRUSCO

    リノリューム天板中量作業台 1800X750 3段キャビネット付

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-9002材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)リノリューム天板 TRUSCO

    軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)リノリューム天板

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
    仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個、キャスター付材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0247
  • 軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 TRUSCO

    軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
    材質本体:スチール高さ(mm)1948均等荷重(kg)300材質(天板)リノリューム張ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
  • 軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)リノリューム天板 TRUSCO

    軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)リノリューム天板

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
    仕様キャスター付材質キャスター金具:スチール
  • 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO

    重量作業台リノリューム張天

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
    仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-2798種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO

    重量作業台リノリューム張天

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
    仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-2780種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO

    TRUSCO重量作業台リノリューム張天

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
    仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2755種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
  • TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO

    TRUSCO重量作業台リノリューム張天

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
    仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2721種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
  • TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO

    TRUSCO重量作業台リノリューム張天

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
    仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2704種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
  • 重荷重作業台(3000kg)TWZ型 リノリューム張天板 TRUSCO

    重荷重作業台(3000kg)TWZ型 リノリューム張天板

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
    高さ(mm)740奥行(mm)750均等荷重(kg)3000材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
tiritori特集