カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 安全保護具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • NSK(日本精工)(9)
  • SIEMENS(65)
  • SMC(213)
  • TDK(16)
  • TRACO POWER(10)
  • イトーキ(27)
  • エスコ(14)
  • ダイキン工業(14)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • ハイロジック(29)
  • 三菱マテリアル(14)
  • 小野測器(14)
  • 日本プリメックス(13)
  • 椿本チエイン(10)
  • 金沢車輌(57)
  • 黒田精工(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-3」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCO

    ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
    用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。トラスコ品番789-8274材質合成ゴム色ホワイト高さ(mm)13質量(g)11縦(mm)30横(mm)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30繰り返し・詰め替え対応
  • 中山式ペンチ差し3本差シ TRUSCO

    中山式ペンチ差し3本差シ

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
    仕様60mmベルト通し付トラスコ品番143-2800形状ペンチ差し・3丁差し幅(mm)180寸法(mm)180×200材質/仕上牛皮(キップスキン)摘要3本差し高さ(mm)200質量(g)190
  • ネットパレット TRUSCO

    ネットパレット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • 作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵) TRUSCO

    作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1足
    当日出荷
    先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。 フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
    用途土木・建築現場。水中での軽作業。材質鋼鉄(踏み抜き防止板)色ブラックタイプフード付種類セーフティシューズ長さ(cm)39材質(甲被)PVC機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止足幅3E材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC)材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
  • 中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm TRUSCO

    中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
    材質高級牛革(ヌメ革)色黒ベルト通し幅(mm)50
  • ネットパレットキャスター付 TRUSCO

    ネットパレットキャスター付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
  • エアーリベッター専用ノーズピース TRUSCO

    エアーリベッター専用ノーズピース

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種TAR-270質量(g)6
  • HT64・5・6N用Φ360 TRUSCO

    HT64・5・6N用Φ360

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番303-3635適合機種HT-65N、HT-66N適合本体HT-65N、HT-66N質量(kg)3.5キャスター360mm
  • ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
  • ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCO

    ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)

    TRUSCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
    用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
  • オープン書庫 TRUSCO

    オープン書庫

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    21日以内出荷
    幅(mm)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880奥行(mm)400高さ(mm)880棚段数3棚ピッチ(mm)(棚板)30均等積載量(kg/段)60付属品棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番508-0002材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)18色ネオグレー種類オープン間口(mm)880規格RoHS2最大積載量(kg)180/台適合品番N-33生産国日本設置形態下置きグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880適合金具TK・NTK・WTK型均等耐荷重(kg/段)60