カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- オオサワ&カンパニー(9)
- SMC(1)
- 大同メタル工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- エナパック(1)
- フカガワ(1)
「nw501-lg」の検索結果

エアーガンミニタイプ
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番227-5805全長(mm)71質量(g)81最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)13最小内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.23排気口Φ10mmエアー取付口R1/8
エアーガンコックなし本体
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
エアーガンミニミニタイプ
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番227-5791全長(mm)71材質(本体)真鍮質量(g)60最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)10材質(ノズル)真鍮最小内径(Φmm)5空気消費量(m3/min)0.16排気口Φ7mmエアー取付口R1/8
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4