カテゴリ
- 保管用品(9)
- 物流用品(6)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 未来工業(17)
- オーエッチ工業(15)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- POP1(11)
- KITO(キトー)(10)
- D'Addario(10)
- 日本オイルポンプ(9)
- VISHAY(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(5)
- TRACO POWER(5)
- アズワン(4)
- 浦谷商事(4)
- スターエム(4)
- ホンダ(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 3M(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「op10」の検索結果

被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ
TRUSCO¥389税込¥4281袋(100本)当日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
拡張できるセル作業台用オプション アーム用ライトビン取付金具
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0684幅(mm)480高さ(mm)76.4奥行(mm)18最大積載量(kg/個)5
PCワゴンプション
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。トラスコ品番207-4380長さ(mm)104高さ(mm)185質量(g)270品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし)間口(mm)100荷台寸法(幅)(mm)100アズワン品番64-8635-91最大積載量(kg/台)1荷台寸法(奥行)(mm)104
拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0668幅(mm)855.5高さ(mm)200奥行(mm)40最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション アーム用指示書ホルダー
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0674幅(mm)240高さ(mm)335奥行(mm)127最大積載量(kg/個)1
拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0671幅(mm)431高さ(mm)237奥行(mm)16名称アーム用パネル取付金具付最大積載量(kg/個)5
拡張式できるセル作業台用オプション パネル小
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。用途工具の整理・管理。幅(mm)819.5奥行(mm)28
拡張できるセル作業台用オプション
TRUSCO¥9,943税込¥10,9371個当日出荷伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0681幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)477サイズ(mm)72×477×85最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション タップ金具(マグネットタイプ)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブラシなどのフックなどで管理が難しい小物を保管するのに最適です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0665幅(mm)142.2高さ(mm)43.4奥行(mm)18
拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0667幅(mm)115高さ(mm)115奥行(mm)46.5最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷書類や小物等の置き場として最適です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0669幅(mm)450高さ(mm)300奥行(mm)91最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0670幅(mm)55高さ(mm)147奥行(mm)124最大積載量(kg/個)1
拡張できるセル作業台用オプション 作業台マット
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0680幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50
拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0683幅(mm)819.5高さ(mm)302.4奥行(mm)65最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0679幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50