カテゴリ
- 保管用品(2)
- プロテクターツールケース(2)
- 溶接用品(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 中部高圧ホース(2)
- コカ・コーラ(1)
- 日本薬剤(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- PETSEALS(1)
- コミネ(183)
- TELEMECANIQUE SENSORS(117)
- NOJIMA ENGINEERING(112)
- SKC(環境測定)(101)
- ERECTA(エレクター)(91)
- DAYTONA(デイトナ)(86)
- D'Addario(76)
- 矢崎化工(62)
- MH CONNECTORS(61)
- AFAM(アファム)(60)
- エレコム(57)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(57)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ors」の検索結果

プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
プロテクターツールケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。セット内容緩衝ウレタン
鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ブラック材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
ゴム背抜き手袋 10ゲージ
TRUSCO¥87税込¥961双翌々日出荷グリップ力、耐久性、通気性に優れます。柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。材質手袋部:綿、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)3サイズS全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
鉄先芯入PVC耐油長靴(先芯入り) ブラック
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。 底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。 インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。トラスコ品番207-2547質量(kg)1.66色ブラックサイズUS(アメリカ)規格:7、UK(イギリス)規格:6、EU(ヨーロッパ)規格:39サイズ(cm)25長さ(cm)38材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄アズワン品番64-8630-67靴タイプ長靴
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
ベンチレーション(通気口)付レインスーツ
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781着当日出荷から翌々日出荷上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。用途雨天時の野外作業。材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)2018年トラスコ掲載ページ6 0392
コンフォートレインスーツ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681着当日出荷防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。用途雨天時の野外作業。材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)2018年トラスコ掲載ページ6 0392
溶接遮光フェンス1020型単体
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個材質(シート)塩化ビニール枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)タイプ防雨形電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯電球の種類レフランプ
溶接遮光フェンス2020型接続
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)7.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50
溶接遮光フェンス1020型接続
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)5.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50
溶接遮光フェンス2020型単体
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35