カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- サトーパーツ(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- アズピュア(アズワン)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 日東工業(1)
- 廣杉計器(1)
- Banner(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「otb-576」の検索結果
特価

中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分