カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- サトーパーツ(9)
- IDEC(和泉電気)(1)
- グンゼ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「otb-60-2p-c」の検索結果
特価

貫通端子台 300V 25A
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分