カテゴリ
- 作業工具(5)
- 機構部品(3)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(92)
- EKチェーン(60)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- 東洋技研(33)
- イスカル(19)
- 岩田製作所(16)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- KITO(キトー)(9)
- CKD(9)
- NOK(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- NACHI(不二越)(7)
- スリーピース(7)
- omron(オムロン)(6)
- 東日製作所(6)
- マキシンコー(6)
- 大阪魂(6)
- イノアック(5)
- ブランドをもっと見る
「p-140」の検索結果

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
木製スプーン
TRUSCO¥959税込¥1,0551袋(100本)当日出荷木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。材質木(白樺)
グリッププライヤ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
絶縁電工ニッパ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール