カテゴリ
- 梱包用品(4)
- 測定用品(3)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コガネイ(59)
- 東洋技研(32)
- ケルヒャー(15)
- スリーピース(14)
- 昭和コーポレーション(11)
- イスカル(9)
- NOK(9)
- 岩田製作所(8)
- 光(7)
- ダイキン工業(5)
- レイメイ藤井(5)
- omron(オムロン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- アイゼン(4)
- いけうち(4)
- KSフィルター(4)
- 万協(4)
- StarTech.com(4)
- ブランドをもっと見る
「p-155」の検索結果

手締用PPバンド
TRUSCO(21件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4紙管内径(mm)150破断伸度(%)20
手締用PPバンド(段ボールパックタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱当日出荷箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。質量(kg)4基材ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(50本)当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50本)当日出荷金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
自動梱包器用PPバンド
TRUSCO(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
自動ポンチ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
自動ポンチ用替先
TRUSCO¥269税込¥2961本当日出荷ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544適合機種ACP155全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
自動梱包機用PPバンドリール
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台欠品中自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします2018年トラスコ掲載ページ6 1722