カテゴリ
- 物流用品(18)
- メカニカル部品(18)
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(89)
- NSK(日本精工)(87)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(39)
- デンヨー(24)
- NACHI(不二越)(20)
- マキタ(15)
- 常磐精工(15)
- SMC(14)
- マキテック(13)
- 大阪ジャッキ製作所(11)
- ダイキン工業(11)
- カリテス(11)
- 日本オイルポンプ(10)
- NTカッター(9)
- シンフォニアテクノロジー(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
「p-1800」の検索結果

LEWP型作業台ポリ化粧天板
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
SFP型パンチング前パネル ホワイト
TRUSCO¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1055
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5925質量(kg)5.3寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)9
ニューラインデスク用部品パネルボードW1800
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面などが付けられます。仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ適合(作業台)NLD・NLDZタイプトラスコ品番467-1635材質スチール質量(kg)10.5高さ(mm)332奥行(mm)40間口(mm)1749最大積載量(kg)15
LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-0965種別組立式材質(本体)スチール棚(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型軽量作業台下棚2枚付
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。種別組立式材質(本体)スチール色グリーン棚(下)AEWLT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5887質量(kg)6.3寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
SUS304パンチングクリーンベンチ
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5968質量(kg)4.8寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
LEWP型軽量作業台薄型引出1段
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。トラスコ品番467-0973種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型作業台1800×750×740 100Φキャスター付
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。トラスコ品番467-0949種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
LEWP型軽量作業台薄型引出2段
TRUSCO¥80,980税込¥89,0781台3日以内出荷薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。トラスコ品番467-0990種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071質量(kg)5寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
LEWP型軽量作業台キャビネット付
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0981種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2715質量(kg)4.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2390質量(kg)2.25寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mm
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2272質量(kg)3.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L1800mm
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2469質量(kg)4.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7038質量(kg)5.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2353質量(kg)3.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L1800mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2311質量(kg)4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2507質量(kg)4寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L1800mm
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2426質量(kg)3.8寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)12
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411質量(kg)2.3寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1800
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2314質量(kg)2.51寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2250質量(kg)3.24寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
パネルコンテナラック(バー付)
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台24日以内出荷取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができます。フックパネルにはメーカーVNコンテナ(別売)が取付できます。用途部品や工具の保管・管理に。材質本体:スチール(溶剤塗装)寸法(mm)【側面パンチングパネル】960×135高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820
ホイルブラシ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X750
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3352種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付鉄製天板1800X750
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3107種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付リノ天板1800X750
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-2666種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3433種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
TW型移動式重量作業台ボード/パネル付リノ天板1800X750
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-2747種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
TW型移動式重量作業台ボード/パネル付鉄製天板1800X750
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3174種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個