カテゴリ
- 研磨材(17)
- メカニカル部品(11)
- 電動工具(2)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- NSK(日本精工)(69)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
- NACHI(不二越)(34)
- マキテック(34)
- マキタ(16)
- 山洋電気(16)
- メイキコウ(16)
- イマダ(15)
- omron(オムロン)(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- ダイヤトレンド(12)
- 高島産業(12)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- NTカッター(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- 三菱電機(11)
- サンフレックス(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p-2000」の検索結果

仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2600材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7046材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.2ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24
パイプ用保護クッション
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。トラスコ品番489-6301材質基材:発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)10色白質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
シートペーパー 5枚入
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)100適合材鋼材、金属
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
シートペーパー 50枚入
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)20梱包数250枚適合材鋼材、金属
六角軸付ネジリブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000シャンク径(Φmm)6.35材質(軸)スチール(SPHC)適合材ステンレス、アルミなど芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
ナイロンディスク
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8トルク調整無段階
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本当日出荷精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:66ナイロン
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ステンレス(SUS304)ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮
TRUSCO¥989税込¥1,0881本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:砥粒入ナイロン
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン