カテゴリ
- 研磨材(14)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 手袋(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(373)
- ニッセイ(82)
- リンナイ(72)
- 三菱電機(69)
- SMC(45)
- アルインコ(29)
- MAZDA(マツダ)(29)
- 住友重機械工業(28)
- StarTech.com(25)
- LINDY(25)
- KOVAX(コバックス)(20)
- ATEN(19)
- TELEMECANIQUE SENSORS(18)
- イスカル(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- omron(オムロン)(14)
- TDKラムダ(14)
- 東洋技研(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p-240」の検索結果

水拭き用モップ スペア
TRUSCO(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番362-9660幅(mm)240寸法(mm)180×240質量(g)200種類水拭きモップ材質(毛)故繊維縦(mm)180繰り返し・詰め替え対応
安全パラソル(土台無し)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5色黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール
エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。長さ(mm)230幅(mm)150
マルチシャープブラシ用替ペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥759税込¥8351箱(40枚)当日出荷持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。質量(g)13幅×長さ(mm)16×51
マルチグリッププライヤー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。用途各種異形ワークの保持等に。トラスコ品番818-3834全長(mm)240質量(g)595種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55
のりベラ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステル色ブラック
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×240
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2051材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.79ピッチ(mm)50機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×240
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1381材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.51ピッチ(mm)25機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1322材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.98ピッチ(mm)20機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1993材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.88ピッチ(mm)40機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ソフトパワーディスクα(非金属用)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥289税込¥3181袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
アストラマジック 穴なし
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット(50枚)当日出荷砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)外径(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0971
アストラマジック 穴あり
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(50枚)当日出荷砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)外径(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0970
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。軸径(Φmm)6幅(mm)50全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40穴径(mm)M6(P1.0)
フラップホイール 50個単位まとめ買い品
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781箱(50個)翌々日出荷まとめ売りのお買い得パックです。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)10軸長(mm)40羽根枚数50外径(mm)30