カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • ニッセイ(143)
  • スリーピース(63)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • 住友電工ハードメタル(52)
  • Qlight(44)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
  • イスカル(35)
  • トックベアリング(TOK)(33)
  • マキテック(33)
  • アルインコ(32)
  • 三菱電機(32)
  • JUKI(32)
  • SIBATA(柴田科学)(31)
  • シロクマ(30)
  • omron(オムロン)(27)
  • 理研計器(27)
  • 川崎電線(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-300」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO二眼型セーフティグラス(透明)TRUSCO(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能UVカット質量(g)26レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
ハンドソー替刃バイメタル TRUSCOハンドソー替刃バイメタルTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。全長(mm)313適合機種300mm幅金工のこ材質(鋸身)バネ鋼厚さ(mm)0.65質量(g)104材質(刃)コバルト入りバイメタル質量(g/パック)104鋸刃呼称寸法(mm)300
ハックソーフレーム TRUSCOハックソーフレームTRUSCO
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)TRUSCO
4,398税込4,838
1セット(5枚)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
貫通端子台 300V 25A TRUSCO貫通端子台 300V 25ATRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)TRUSCO
13,980税込15,378
1組(10本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード TRUSCO解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレードTRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(5枚)
当日出荷
材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用TRUSCO
4,598税込5,058
1セット(5枚)
当日出荷
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1刃幅19mm山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)TRUSCO
10,980税込12,078
1組(10本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO点字マット(屋内・屋外兼用)TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10縦(mm)300横(mm)300
軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)TRUSCO
16,980税込18,678
1組(20本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCOステンレスセーフティーバーヘアラインTRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋
当日出荷から翌々日出荷
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6752材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
レバーシャ用パーツ 適合本体:P-3 TRUSCOレバーシャ用パーツ 適合本体:P-3TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
レバーシャ用のパーツです。
適合本体P-31台使用個数1
レバーシャ用パーツ TRUSCOレバーシャ用パーツTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
●レバーシャ用のパーツです。
MKP 樹脂製運搬車用ストッパー TRUSCOMKP 樹脂製運搬車用ストッパーTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)TRUSCO
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用厚さ(mm)8
プロトラクター 二本竿 TRUSCOプロトラクター 二本竿TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。直径(Φmm)210竿長(mm)489竿厚さ(mm)2目量0.5°質量(g)670トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ精度±15'竿数2
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
エコノミー不織布研磨パッド(10枚入) TRUSCOエコノミー不織布研磨パッド(10枚入)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。
長さ(mm)230幅(mm)150
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCOウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)TRUSCO
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
乾式掃除機 TRUSCO乾式掃除機TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。
用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
ラッカースプレー 容量0.3L TRUSCOラッカースプレー 容量0.3LTRUSCO
669税込736
1本
当日出荷
垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCOステンレスセーフティーバー鏡面TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)