カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CF POSH(3)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- KTC(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- TOTO(3)
- アルゴファイルジャパン(4)
- スリーピース(5)
- スーパーツール(6)
- タカチ電機工業(3)
- ナベヤ(3)
- ビックス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 七星科学研究所(5)
- 廣杉計器(8)
- 旭精工(6)
- ブランドをもっと見る
「p-306」の検索結果

スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
点字マット 2連 警告タイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220