カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • NOK(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • 三菱電機(10)
  • 旭精工(7)
  • イスカル(7)
  • 大阪魂(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • タカノ(4)
  • エレコム(3)
  • コクゴ(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • TMC(3)
  • マスオカ(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • 三協リール(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-315」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
569税込626
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラー(3本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ギヤプーラー用パーツ TRUSCOギヤプーラー用パーツTRUSCO
1,298税込1,428
1セットほか
当日出荷
適合機種TGP3型用