カテゴリ
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- Festo(26)
- GOAL(ゴール)(24)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- MAZDA(マツダ)(251)
- NB(日本ベアリング)(41)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SMC(37)
- VISHAY(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- アルファックス(29)
- エスコ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- ニッサン(29)
- ホンダ(34)
- メディアカバーマーケット(24)
- 住友重機械工業(47)
- 東洋技研(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p-43」の検索結果

ステンレス製ピンセットフッ素加工
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。幅(mm)10全長(mm)125材質/仕上SUS430
Pレスアンカー
TRUSCO¥639税込¥7031パック(18本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(5個)当日出荷から9日以内出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くんミニ」
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)282特性取っ手付き2ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)435材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否可
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(3本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から翌々日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15