カテゴリ
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 東洋技研(78)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- 日東工業(39)
- レイ・アウト(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- リオン(10)
- X-sell(エクセル)(10)
- テンパール工業(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- 大阪魂(9)
- NOK(8)
- アカギ(8)
- エスコ(7)
- オーム電機(7)
- サクラクレパス(7)
- ノーリツ(7)
- カナフジ電工(7)
- ブランドをもっと見る
「p-53」の検索結果

冷感スプレー
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥879税込¥9671袋(2個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥589税込¥6481袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
TFP530用肩掛ベルト
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番162-3524適合本体TFP-450、TFP-530幅(mm)38寸法(mm)38×2500全長(mm)2500質量(g)100
ボーガスペーパー(再生紙)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。トラスコ品番115-6788材質再生紙(更紙)、51g幅(mm)538質量(kg)9.6長さ(m)350
5年シート #3700
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 分別不要なジョイントホールを採用しています。用途野積養生カバーなど。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(cm)90
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781箱(50本)当日出荷50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36毛丈(mm)8外径(Φmm)5材質(軸)真鍮