カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- いけうち(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- グンゼ(3)
- タカノ(3)
- ケナメタル(2)
- ミヤコ自動車(2)
- アイゼン(2)
- ハイロジック(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- 日東工業(1)
- ニューストロング販売(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- ビックツール(1)
- ブランドをもっと見る
「p-651」の検索結果
特価

ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンブレードチューブ 100m
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース10m
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本当日出荷方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。トラスコ品番104-4559材質ポリウレタン質量(kg)0.077/m色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性