カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「p-cl-2n12」の検索結果

クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。寸法H'(mm)12.0材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0ノズル幅(mm)41