カテゴリ
- 研磨材(388)
- 物流用品(235)
- ねじ・ボルト・釘(97)
- 作業工具(80)
- 建築金物(56)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
- 切削工具(53)
- 安全保護具(52)
- 保管用品(45)
- 機構部品(43)
- 制御機器(37)
- 清掃用品(31)
- 手袋(31)
- 電気材料(30)
- メカニカル部品(28)
- 測定用品(25)
- 空圧工具(25)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 電動工具(23)
- 作業服(21)
- 溶接用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 梱包用品(12)
- 事務用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全標識(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- テープ(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 農業・園芸資材(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 安全用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 日用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業機械(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- マスク(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(136)
- BIGM(丸山製作所)(2,029)
- CKD(843)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(765)
- KITO(キトー)(681)
- NAKANO(6,588)
- omron(オムロン)(674)
- Panasonic(パナソニック)(2,180)
- P・O・Pトレーディング(2,139)
- P・O・Pプロダクツ(5,156)
- エスコ(1,189)
- オカムラ(岡村製作所)(787)
- ホンダ(1,663)
- メディアカバーマーケット(1,659)
- 三菱電機(1,047)
- 住友電工ハードメタル(668)
- 大阪魂(5,940)
- 明工社(991)
- 黒田精工(1,350)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
グリーン購入法適合(1)
「p」の検索結果

Pレスアンカー
TRUSCO¥639~税込¥703~1パック(24本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
電源タップ 2Pタイプ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番491-1041材質スチール幅(mm)184色ホワイト高さ(mm)58質量(g)170奥行(mm)45.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58ホルダー数3ヶ所
コバンザメP型用ドライバーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ドライバーを4本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番491-1016材質スチール幅(mm)200色ホワイト高さ(mm)66質量(g)270奥行(mm)44.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×44.6×66ホルダー数4ヶ所
電源タップ 3P抜け止めタイプ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
裸圧着スリーブ(P形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状重ね合せ用
コバンザメP型用スパナフック
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 両口スパナを9本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途スパナの管理。両口スパナの管理適合スパナ二面幅5.5mm~24mm使用可能トラスコ品番491-1067材質スチール幅(mm)250色ホワイト高さ(mm)76質量(g)350奥行(mm)44.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×44.6×76ホルダー数8ヶ所
ステンレスPラッチ大
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
コバンザメP型用ドライバーフック
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ドライバーを4本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番394-1366材質スチール幅(mm)200色ブラック高さ(mm)66奥行(mm)44.6ホルダー数4ヶ所最大積載量(kg/個)3
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
オープンフックP型 ステンレス製
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
コバンザメP型用スパナフック
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。両口スパナを9本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途スパナの管理。両口スパナの管理トラスコ品番394-1368材質スチール幅(mm)250色ブラック高さ(mm)76奥行(mm)44.6ホルダー数8ヵ所最大積載量(kg/個)3
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
コバンザメP型用電動ドリルフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 電動ドリル、電動ドライバー専用KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理トラスコ品番491-1024材質スチール幅(mm)184色ホワイト高さ(mm)89.3質量(g)220奥行(mm)86最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×86×89.3フック(フック間距離)84mm
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ニッパー、ペンチを3本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番394-1367材質スチール幅(mm)184色ブラック高さ(mm)58奥行(mm)45.6ホルダー数3ヶ所最大積載量(kg/個)3
...