カテゴリ

  • メカニカル部品(63)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • 新ダイワ(565)
  • ホンダ(500)
  • マキテック(241)
  • 共立(171)
  • SMC(141)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • NSK(日本精工)(79)
  • メイキコウ(74)
  • アズワン(73)
  • 永興電機工業(46)
  • 三菱電機(45)
  • 堀内機械(45)
  • ダイヤトレンド(28)
  • omron(オムロン)(27)
  • VISHAY(27)
  • StarTech.com(27)
  • Nikon(ニコン)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p1000」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
    用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • システムデスク用トップパネル TRUSCO

    システムデスク用トップパネル

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。木製のためマグネットはつきません。
    高さ(mm)416品名システムデスク用トップパネル奥行(mm)23
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6085材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)35材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5721材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • ミーティングテーブル用パーテーション TRUSCO

    ミーティングテーブル用パーテーション

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    36日以内出荷
    ミーティングテーブルに使用いただくことで簡易に仕切ることができます。 対面の方の手元は見えないが顔は見える適度な高さで仕切れます。
    トラスコ品番207-3008材質/仕上本体:DA(DHラミネート)、脚:スチール メラミン焼付塗装質量(kg)2ミッドグレー高さ(mm)330間口(mm)1000色(天板)ミッドグレーアズワン品番64-8614-62
  • ダイヤモンドコアドリル TRUSCO

    ダイヤモンドコアドリル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
    用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
  • まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml TRUSCO

    まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    トラスコ品番450-6747材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)115ブラック容量(mL)1000高さ(mm)250奥行(mm)110吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
  • 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
    仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8トルク調整無段階
  • まとめ買い シートペーパー 250枚セット TRUSCO

    まとめ買い シートペーパー 250枚セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1箱(250枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO

    電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
    仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2821材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)6.5ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L3000mm

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7143材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.8ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2707材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.1ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2791材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2812材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.3ピッチ(mm)100機長(mm)2400寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L2400mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7135材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.3ピッチ(mm)100機長(mm)2400寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
  • Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2663材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2817材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.05ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2825材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2655材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)11.57ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-6239材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)54.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5879材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)37.5ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5771材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)14.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8588材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)41高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×81
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番300-5798材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.5ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    8日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2701材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)18.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mm

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2949材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)24.03ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2906材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32