カテゴリ
- 作業工具(7)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- AWJ(67)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- JTC(21)
- MAZDA(マツダ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- SMC(122)
- VISHAY(31)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(50)
- イマオコーポレーション(20)
- ウカイ(岐阜産研工業)(38)
- エスコ(28)
- サカエ(34)
- ジーエルサイエンス(25)
- ニッサン(78)
- ホンダ(341)
- メディアカバーマーケット(38)
- 千代田通商(17)
- 東洋技研(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「p101」の検索結果

高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
エコブルーターピーシート #3000
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22色ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。付属品補助板トラスコ品番356-5220種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)30色黒高さ(mm)208質量(g)214タイプ足操作タイプ
プロトラクターNO.101
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。精密用。トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)質量(g)155精度±15'竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)304目量1°直径(mm)120
フック付きベルトスリング 4本吊り
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
デニムPCケース
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 インナーバッグとしても使用できます。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 13インチまでのノートPC対応です。材質綿、ポリエステル色ブラックサイズA4適合サイズ13インチまで
エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341パック当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
ステンレスパンチングメタル
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781枚8日以内出荷パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3