カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ERECTA(エレクター)(31)
  • Kawasaki(22)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • NOK(12)
  • SAMTEC(156)
  • SMC(82)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(137)
  • イマオコーポレーション(10)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(79)
  • エスコ(17)
  • オーティス(12)
  • ニッサン(33)
  • ノーブランド(10)
  • ホンダ(56)
  • 岩田製作所(10)
  • 日研工作所(14)
  • 東洋技研(60)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p105」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥609税込¥670
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • 回転ファスナー(鍵付・ステンレス製) TRUSCO

    回転ファスナー(鍵付・ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
    セット内容カギ付穴寸法(Φmm)(受け)4.2
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
    トラスコ品番366-9378軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤリング使用範囲(mm)10~50
  • アップダウン作業台ガスばね式 TRUSCO

    アップダウン作業台ガスばね式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット
    3日以内出荷
    ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
    仕様上下昇降可能、ガスバネ1本種別組立式最高高さ(mm)980天板厚さ(mm)28アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5最小高さ(mm)730昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
  • ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)

    TRUSCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    24日以内出荷
    安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
    用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)【ステアリングホイール】ナイロン車輪 160【ロードホイール】ナイロン車輪 70全高(mm)1120均等荷重(kg)1000フォーク幅W(mm)130フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)175
  • スナップリングプライヤー用 爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー用 爪

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    TSRP1050用の爪です。
    トラスコ品番414-7294適合機種TSRP1050質量(g)18爪形状180度爪(先端径1.2mm)