カテゴリ
- 研磨材(19)
- 物流用品(14)
- オフィス家具(10)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- EKチェーン(61)
- ERECTA(エレクター)(69)
- SKF(日本エスケイエフ)(148)
- SMC(143)
- StarTech.com(45)
- TPP(45)
- イトーキ(46)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- スリーピース(73)
- ニッセイ(164)
- ホンダ(179)
- マキテック(69)
- 三菱マテリアル(49)
- 三菱電機(124)
- 住友重機械工業(45)
- 富士変速機(100)
- 東洋技研(51)
- 椿本チエイン(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥639税込¥7031袋当日出荷から5日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
小物入れ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途腰回り工具の収納に。トラスコ品番856-3568材質牛ヌメ革形状小物入れ幅(mm)110高さ(mm)120質量(g)100ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。長さ(mm)230幅(mm)150
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール
テープ付き透明シート
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。トラスコ品番250-4451材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系幅(mm)1200厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)10
軽量防音パネル
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台欠品中樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。樹脂フレーム・樹脂遮音パネル採用で軽量です。用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。幅(mm)900厚さ(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0804
マルチシャープブラシ用替ペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥759税込¥8351箱(40枚)当日出荷持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。質量(g)13幅×長さ(mm)16×51
アップダウン作業台ガスばね式
TRUSCO(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。仕様上下昇降可能、ガスバネ1本種別組立式最高高さ(mm)980天板厚さ(mm)28アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5最小高さ(mm)730昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
スクラップ台車
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から6日以内出荷現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ手動式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個差込口フォーク差し込み口:196×76mm
システムデスク用トップパネル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781枚3日以内出荷から8日以内出荷クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。木製のためマグネットはつきません。高さ(mm)416品名システムデスク用トップパネル奥行(mm)23
軽量作業台用オプション
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷用途軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプショントラスコ品番770-3651材質本体:スチール質量(kg)10色ブラック/オレンジ高さ(mm)665奥行(mm)200間口(mm)1202
LEWP型作業台ポリ化粧天板
TRUSCO¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
防音パネル(屋内用)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801枚3日以内出荷不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。材質パネル:アルミ板・片面パンチング加工 吸音材:グラスウール
スクラップ台車・油圧ジャッキ式
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ油圧式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個キャスター径(Φmm)150差込口フォーク差し込み口:196×76mmブレーキ/ストッパーあり
ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から15日以内出荷汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。仕様全面布張り材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品厚さ(mm)30タイプパネルのみ奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
ソフトパワーディスクα(非金属用)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
SFP型パンチング前パネル ホワイト
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1055
SFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール色ホワイト高さ(mm)1000
LEWP型軽量作業台下棚2枚付
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。トラスコ品番467-0817種別組立式材質(本体)スチール色グリーン棚(下)AEWLT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-0825種別組立式材質(本体)スチール棚(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ニューラインデスク用部品パネルボード
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ適合NLD・NLDZタイプ高さ(mm)332奥行(mm)40
SUS304パンチングクリーンベンチ
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
ローパーテーション(半透明)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。厚さ(mm)30タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
高さ調節セルライン作業台用パネルボード
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781枚8日以内出荷左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ適合CLMタイプ高さ(mm)332奥行(mm)40
LEWP型軽量作業台キャビネット付
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0833種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
スクラップ台車(手動式タイプ)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ゴム色ブラック
ローパーティション 上部半透明 W900XH1165
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781枚8日以内出荷幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。トラスコ品番716-1949材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品色ライトグリーン高さ(mm)1165奥行(mm)30間口(mm)900パネル厚(mm)30
ローパーティション 全面布張り W700XH1165
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781枚9日以内出荷汎用性の高いクロスタイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。トラスコ品番716-1943材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品色ライトグリーン高さ(mm)1165奥行(mm)30間口(mm)700張地布パネル厚(mm)30
ローパーテーション 上部半透明高さ1200mmタイプ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781枚15日以内出荷汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。上部半透明です。材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品色ベージュ高さ(mm)1165タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚(mm)30グリーン購入法適合
ローパーテーション 全面布張り
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1枚15日以内出荷汎用性の高い定番のクロスタイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成形品色ベージュタイプ連結型奥行(mm)30張地布パネル厚(mm)30グリーン購入法適合
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら