カテゴリ
- 機構部品(3)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- INAX(LIXIL)(18)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- NOK(10)
- SMC(20)
- THK(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- アズワン(7)
- イスカル(10)
- サンドビック(6)
- ホンダ(27)
- 三菱マテリアル(6)
- 三菱電機(30)
- 住友重機械工業(10)
- 岡本工機(8)
- 岩田製作所(9)
- 昭和コーポレーション(6)
- 東洋技研(32)
- 椿本チエイン(15)
- ブランドをもっと見る

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度


熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら