カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(20)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
- ネグロス電工(14)
- 未来工業(13)
- ケージーパルテック(10)
- メディアカバーマーケット(7)
- SMC(6)
- JTC(6)
- NSK(日本精工)(5)
- CKD(5)
- 八州電工(5)
- オイレス工業(4)
- omron(オムロン)(4)
- ダイキン工業(4)
- 日東工業(4)
- SRIC(スリック)(4)
- カーク産業(4)
- 岩崎電気(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p2010」の検索結果
特価

作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥389税込¥4281パック(10本)当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10本)当日出荷金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
フレキシブルパイプカット
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
フレキシブルパイプ10m巻
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。形状パイプ種類ステンレス管長さ(m)10
マントルヒーター(パイプ用)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から36日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781台8日以内出荷樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
ピッキングラック用ホイールコンベヤ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681台8日以内出荷小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナ等に。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18荷重(kg)(ホイール1個あたり)10寸法A10.0mm